DAYTON 21VG44 Drum Grab, 1 ดรัม, 30/55 แกลลอน, 1000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คว้ากลอง |
สี | สีแดง |
ดรัมแอคชั่น | ลิฟท์ขนส่ง |
ความจุถัง | 30 หรือ 55 gal |
วัสดุกลอง | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน , 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ปิด |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 5 3/8 "x 1 1/2" |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 26 1 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนกลอง | 1 |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
ความสูงโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VG 47 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน , 85 แกลลอน | ปอนด์ 1100 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿114,075 | ||
21VG 55 | ด้วยมือ | พลาสติก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 800 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿35,104 | ||
21VG 56 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1000 | ลิฟท์ขนส่ง | 1 | ฿41,957 | ||
21VG 57 | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 2000 | ลิฟท์ขนส่ง | 2 | ฿54,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.