Dayton 22cv84 | แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยม 8 X 6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22CV84 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8 x 6 | AF7NCV

DAYTON 22CV84 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8 x 6

In Stock
รายการ: AF7NCV รุ่น: 22CV84

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿2,444 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Actuatorด้วยมือ
ความสูงของท่อ6"
ความกว้างของท่อ8"
สำหรับใช้ในระบบความเร็วต่ำและความดันแตกต่างต่ำ
กรอบวัด 22
ความลึกของเฟรม1-7 / 8 "
ความสูงของเฟรม5-3 / 4 นิ้ว
วัสดุกรอบเหล็กชุบสังกะสี
ความกว้างของกรอบ7-3 / 4 นิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
สูงสุด ความเร็ว2000 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน1.0 "สุขา
ชนิดภาพเขียนคู่มือใบมีดเดี่ยว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)22.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8481803090

รายละเอียดสินค้า:

  • ใบมีด (เกจ) (20)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของท่อความกว้างของท่อราคา
DAYTON 22CV81 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 x 6 | AB6RVX 22CV816"12 "฿2,539
DAYTON 22CV82 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 8 | AB6RVY 22CV828"10 "฿2,679
DAYTON 22CV86 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 x 10 | AB6RVZ 22CV8610 "12 "฿2,978
DAYTON 22CV83 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 x 8 | AF7NCU 22CV838"12 "฿2,706
DAYTON 22CV85 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10 x 6 | AF7NCW 22CV856"10 "฿2,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22CV84 แดมเปอร์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 8 x 6
฿2,444 / หน่วย