เดย์ตัน 22f215 | ฐานยึด Nema Frame 48 7-3-16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22F215 ขายึด Nema Frame 48 7-3-16 นิ้ว | AB6UHZ

DAYTON 22F215 ฐานยึด Nema Frame 48 7-3-16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6UHZ รุ่น: 22F215
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
฿1,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฐานยึดมอเตอร์
ขนาดสลักเกลียว5 / 16 "
สีสีเทา
เสร็จสิ้นเคลือบบนเคลือบ
สำหรับ NEMA Frame48
ความสูง2 15 / 16 "
ความยาว7 5 / 16 "
วัสดุเหล็กประทับตรา
รูยึด OC W4-1 / 4 นิ้ว
แหวน Dia.2-1 / 2 นิ้ว
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์7-3 / 16 "
ความสูงของเพลา (นิ้ว)3
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS8302496085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวมอเตอร์ Dia. (นิ้ว) (5.6)
  • รูยึด OC L (นิ้ว) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาววงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ราคา
DAYTON 22F190 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 3-5 / 8 นิ้ว | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "฿1,519
DAYTON 22F195 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 4-3 / 4 นิ้ว | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "฿1,519
DAYTON 22F196 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 4-7 / 8 นิ้ว | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "฿1,510
DAYTON 22F197 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 5 นิ้ว | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"฿1,510
DAYTON 22F198 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 5-1 / 4 นิ้ว | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "฿1,519
DAYTON 22F199 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 5-1 / 2 นิ้ว | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "฿1,519
DAYTON 22F201 ฐานยึดเนม่าเฟรม 42 5-3 / 4 นิ้ว | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "฿1,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22F215 ฐานยึด Nema Frame 48 7-3-16 นิ้ว
฿1,519 / หน่วย