DAYTON 1K081 มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กกล้าคาร์บอน Tefc 3/4 Hp 1745 Rpm 56c
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 10.0 / 5.4-5.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1745 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 71.3% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.5 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿25,810 | ||
5UKF4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | ลด 72.5% | 12 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿21,210 | ||
5UKG4 | 3450 | 56H | 18.0 / 10.0-9.0 | ลด 76.8% | 13.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿31,335 | ||
5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | ลด 82.4% | 14.437 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿44,183 | ||
6K176 | 1725 | 215T | 32.0 | - | 20.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ฿93,584 | ||
6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | ลด 83.50% | 19 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿101,295 | ||
6K831 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | ลด 65.30% | 11 15 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿15,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.