DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ เหล็กคาร์บอน Tefc
สไตล์ | รุ่น | แผ่นป้าย RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | กลุ่ม RPM | ช่วง RPM | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6K176 | 1725 | 215T | 32.0 | - | 20.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.00 | ฿92,985 | |
B | 1K081 | 1745 | 56C | 10.0 / 5.4-5.1 | ลด 71.3% | 12.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ฿23,174 | |
C | 6K831 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | ลด 65.30% | 11 15 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿14,274 | |
D | 6XJ 53 | 3450 | 56H | 14.2 / 7.7-7.1 | - | 12.875 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿26,438 | |
E | 1K080 | 3450 | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | - | 12 5 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿21,260 | |
F | 5UKG4 | 3450 | 56H | 18.0 / 10.0-9.0 | ลด 76.8% | 13.625 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿25,664 | |
G | 6K179 | 3450 | 213T | 32.0 | ลด 83.50% | 19 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿91,269 | |
H | 5UKF4 | 3450 | 48 | 9.4 / 5.0-4.7 | ลด 72.5% | 12 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿18,967 | |
I | 6K832 | 3450 | 56C | 14.2 / 7.7-7.1 | ลด 76.20% | 12 15 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿20,772 | |
F | 5UKG8 | 3500 | 145T | 13.0 | ลด 82.4% | 14.437 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ฿39,471 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองแบบอินไลน์
- อุปกรณ์ท่ออากาศ
- รอกบนพื้นที่อับอากาศ
- กระดาษทรายแผ่นม้วน
- ม้วนฟอยล์สแตนเลส
- สกรู
- อุปกรณ์เชื่อม
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- การทดสอบยางมะตอย
- BRADY ชุดตัวอักษร / ตัวเลข
- BANJO FITTINGS อ่อนนุชสแตนเลส
- GRAINGER ที่แบ่งช่อง สำหรับลิ้นชักสูง 6-11/16 นิ้ว
- BENCHMARK SCIENTIFIC หัวผสมสำหรับเครื่องผสมแบบตั้งโต๊ะรุ่น BenchMixer เครื่องผสม Vortex
- AMS เครื่องเจาะโคลนเกลียว 5/8 นิ้ว
- MAGLINER ชุดสายรัด
- MILWAUKEE พาวเวอร์บิต
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านกลึงภายนอก 4110 Series
- WEG ชุดขาตั้ง