DAYTON 23AR43 แท่นวางอุปกรณ์เคลื่อนที่ 300 ปอนด์ ความสูง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
สีรถเข็น | เงิน |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความลึกของลิ้นชัก | 19.625 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 4.5 " |
ความกว้างลิ้นชัก | 16.25 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อม |
จำนวนลิ้นชัก | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | จำนวนลิ้นชัก | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23AR44 | 500 ปอนด์ | 2 | 35 " | 36.375 " | 20.125 " | ฿38,412 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.