เครื่องยนต์ EATON Danfoss H069 Series และท่อเชื้อเพลิงและท่อ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H06904-250 ร | 04 | 3 / 16 " | 250ft | 33 / 64 " | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿105,074 | |
A | H06905-250 ร | 05 | 1 / 4 " | 250ft | 37 / 64 " | 3-25 / 64 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿107,315 | |
A | H06906-250 ร | 06 | 5 / 16 " | 250ft | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ฿125,828 | |
A | H06908-250 ร | 08 | 13 / 32 " | 250ft | 49 / 64 " | 4-5 / 8 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿136,368 | |
A | H06910-250 ร | 10 | 1 / 2 " | 250ft | 59 / 64 " | 5-1 / 2 " | 1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿162,817 | |
A | H06912-250 ร | 12 | 5 / 8 " | 250ft | 1-5 / 64 " | 6-1 / 2 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿201,051 | |
A | H06916-250 ร | 16 | 7 / 8 " | 250ft | 1-15 / 64 " | 7-25 / 64 " | 800 PSI | ฿218,188 | |
A | H06920-150 | 20 | 1-1 / 8 " | 150ft | 1-1 / 2 " | 9" | 650 PSI | ฿222,803 | |
A | H06924-100 | 24 | 1-3 / 8 " | 100ft | 1-3 / 4 " | 10-1 / 2 " | 500 PSI | ฿159,521 |
เครื่องยนต์ Danfoss H069 Series และท่อเชื้อเพลิงและท่อ
เครื่องยนต์และท่อเชื้อเพลิงซีรีส์ Danfoss H069 ของ Eaton ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งเพื่อการถ่ายโอนเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงน้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล และน้ำมันเบนซิน ออกแบบมาเพื่อรับมือกับอุณหภูมิและแรงดันที่สูงซึ่งมักพบในระบบเชื้อเพลิง มีโครงสร้างไนไตรล์เสริมความแข็งแรงของโครงเหล็กและเส้นใยถักเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง สายยางและท่อเหล่านี้มีปัจจัยด้านความปลอดภัย 4:1 เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความยาวท่อ 100, 150 และ 200 ฟุต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทำความเย็นแบบระเหย
- ลูกลอย
- ไฟเครื่องมือเครื่องจักรท่อ
- แหวนกันโคลงขวด
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Pivot Mount, 7/16 "Bore Diameter
- ACROVYN กันรอยกันชน สีเงิน Acrovyn ยาว 240 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP ตัวเปลี่ยนเฟสศูนย์
- BALDOR MOTOR มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม, C-Face Footless, เฟสเดียว
- Cementex USA ชุดผู้รับเหมา 40 Cal. เสื้อโค้ท
- HONEYWELL แท่งกด
- CONDOR สายล็อค
- THOMSON ตลับลูกปืนบูชซุปเปอร์พลัส
- LINN GEAR สเตอร์ Type A สแตนเลส 60 โซ่
- SMC VALVES จัดการ