EATON H06924-100 สายถัก Id 1.38 Inch Od 1.75 Inch Length 100 Foot
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ไฟเบอร์ถักเปีย |
ขนาดเส้นประ | 24 |
ท่อภายใน Dia | 1-3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
ท่อนอก Dia. | 1-3 / 4 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 10-1 / 2 " |
แรงดันใช้งาน | 500 PSI |
การสนับสนุน | ไฟเบอร์ถักเปียเหล็ก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | ไฮดรอลิก: -40 องศาถึง 212 องศา, เบรกอากาศ: -40 องศาถึง 200 องศา, น้ำมันร้อน: -40 องศาถึง 250 องศา |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H06904-250 ร | 04 | 3 / 16 " | 250ft | 33 / 64 " | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿105,074 | |
H06905-250 ร | 05 | 1 / 4 " | 250ft | 37 / 64 " | 3-25 / 64 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿107,315 | |
H06906-250 ร | 06 | 5 / 16 " | 250ft | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ฿125,828 | |
H06908-250 ร | 08 | 13 / 32 " | 250ft | 49 / 64 " | 4-5 / 8 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿136,368 | |
H06910-250 ร | 10 | 1 / 2 " | 250ft | 59 / 64 " | 5-1 / 2 " | 1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿162,817 | |
H06912-250 ร | 12 | 5 / 8 " | 250ft | 1-5 / 64 " | 6-1 / 2 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿201,051 | |
H06916-250 ร | 16 | 7 / 8 " | 250ft | 1-15 / 64 " | 7-25 / 64 " | 800 PSI | ฿218,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.