จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HP 2850 รอบต่อนาที 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 DC มอเตอร์ PM TENV 1/30 HP 2850 รอบต่อนาที 24VDC

In Stock
รายการ: AG9YJP รุ่น: 23L377
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
฿7,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ชิ้นส่วน DC Gearmotor
ตลับลูกบอล
แอมป์โหลดเต็ม1.7
แรงบิดเต็มโหลด0.738 นิ้ว --lb.
HP1/30
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.75 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การออกแบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
การออกแบบตู้มอเตอร์สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
แผ่นป้าย RPM2850
กรอบ NEMA / IEC80
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.25 "
ช่วง RPM1801-3000
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา9 / 16 "
ที่ตั้งสตั๊ดปลายเพลา
ปริมาณสตั๊ด4
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวเพลาแอมป์โหลดเต็มHPแรงดันไฟฟ้าความยาวเพลาน้อยแผ่นป้าย RPMกรอบ NEMA / IEC¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DAYTON 23L378 DC มอเตอร์ PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/30VDC 904.75 "3000805.25 "฿7,827
DAYTON 23L387 DC มอเตอร์ PM TENV 1/19 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/19VDC 904.125 "3000904 13 / 16 "฿9,490
DAYTON 23L404 DC Motor PM TENV 1/8 HP 2750 รอบต่อนาที 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/8VDC 125.625 "2750906.437 "฿12,692
DAYTON 23L405 DC มอเตอร์ PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/8VDC 245.625 "2920906.437 "฿11,330

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 23L377 DC มอเตอร์ PM TENV 1/30 HP 2850 รอบต่อนาที 24VDC
฿7,832 / หน่วย