Dayton 23y178 | เครื่องสั่น ลูกสูบ ระบบลม/ลม 19.3 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 23Y178 ลูกสูบสั่นนิวเมติก / ลม 19.3 ปอนด์ | AB7QBE

DAYTON 23Y178 ลูกสูบสั่นแบบนิวแมติก/ลม 19.3 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB7QBE รุ่น: 23Y178
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
฿14,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง193 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi1.5
CFM @ 80 PSI2.8
dB ที่ 60 psi81
dB ที่ 80 psi87
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ19.3 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตพอลิเมอ
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว212 องศา F
การติดแนวตั้งหรือแนวนอน
แผ่นยึดไม่จำเป็นต้องใช้
ผ้าพันคอ1A325
พอร์ตออก1/8 "BSPP
ความสูงโดยรวม4.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ความกว้างโดยรวม2"
ความเร็ว @ 60 psi2150 vpm
ความเร็ว @ 80 psi2330 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6
ความสูงของเรือ (ซม.)6.48
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.99
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 23Y179 ลูกสูบสั่นนิวเมติก / อากาศ 33.9 ปอนด์ | AB7QBF 23Y179เหล็กหล่อ392 องศา F4 15 / 16 "2.375 "2.375 "฿17,889
DAYTON 23Y180 ลูกสูบสั่นนิวเมติก / แอร์ 92.8 ปอนด์ | AB7QBG 23Y180เหล็กหล่อ392 องศา F6"3.375 "3.38 "฿17,296

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 23Y178 ลูกสูบสั่นแบบนิวแมติก/ลม 19.3 ปอนด์
฿14,111 / หน่วย