DAYTON 23Y180 ลูกสูบสั่นแบบนิวแมติก/ลม 92.8 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นแบบนิวเมติก |
ความจุน้ำหนักถัง | 928 ปอนด์ |
CFM ที่ 60 psi | 6.7 |
CFM @ 80 PSI | 11.2 |
dB ที่ 60 psi | 91 |
dB ที่ 80 psi | 94 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
คะแนนบังคับ | 92.8 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
พอร์ตขาเข้า | 1 / 4 "NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 392 องศา F |
การติด | แนวตั้งหรือแนวนอน |
แผ่นยึด | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
ผ้าพันคอ | 1A326 |
พอร์ตออก | 3/8 "BSPP |
ความสูงโดยรวม | 6" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.38 " |
ความเร็ว @ 60 psi | 1550 vpm |
ความเร็ว @ 80 psi | 1720 vpm |
ประเภทเครื่องสั่น | ลูกสูบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.97 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.