Dayton 23y182 | เครื่องสั่น ลมแรง 43.2 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 23Y182 เครื่องสั่นแรงลม 43.2 ปอนด์ | เอบี7คิวบีเจ

DAYTON 23Y182 เครื่องสั่นแบบนิวแมติก ฟอร์ซ 43.2 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB7QBJ รุ่น: 23Y182
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
฿9,349 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง432 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB ที่ 60 psi82
dB ที่ 80 psi84
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ43.2 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว266 องศา F
การติดตำแหน่งใดก็ได้
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอ1A325
พอร์ตออก1/8 "BSPP
ความสูงโดยรวม4.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ความกว้างโดยรวม1.75 "
ความเร็ว @ 60 psi3460 vpm
ความเร็ว @ 80 psi4045 vpm
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)12.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.49
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 23Y183 เครื่องสั่นแบบลมแรง 67.5 ปอนด์ | เอบี7คิวบีเค 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "฿17,637

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 23Y182 เครื่องสั่นแบบนิวแมติก ฟอร์ซ 43.2 ปอนด์
฿9,349 / หน่วย