Dayton 23y183 | เครื่องสั่น ลมแรง 67.5 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 23Y183 เครื่องสั่นแบบลมแรง 67.5 ปอนด์ | เอบี7คิวบีเค

DAYTON 23Y183 เครื่องสั่นแบบนิวแมติก ฟอร์ซ 67.5 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB7QBK รุ่น: 23Y183
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
฿17,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง675 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB ที่ 60 psi85
dB ที่ 80 psi87
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ67.5 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว266 องศา F
การติดตำแหน่งใดก็ได้
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอ1A326
พอร์ตออก1/4 "BSPP
ความสูงโดยรวม4 9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ความกว้างโดยรวม2.375 "
ความเร็ว @ 60 psi3080 vpm
ความเร็ว @ 80 psi3440 vpm
UPC190735190760
ประเภทเครื่องสั่นลูกสูบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.48
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.99
รหัส HS8479899895
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
DAYTON 23Y182 เครื่องสั่นแรงลม 43.2 ปอนด์ | เอบี7คิวบีเจ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "฿9,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 23Y183 เครื่องสั่นแบบนิวแมติก ฟอร์ซ 67.5 ปอนด์
฿17,637 / หน่วย