DAYTON 24L321 รถลากพาเลทขนาดความจุ 5500 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลท |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็ก 11 เกจ |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
สำหรับประเภทพาเลท | เปิดปิด |
สำหรับประเภทพื้นผิว | คอนกรีต |
ความสูงของส้อมลดลง | 3" |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7-1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
สไตล์ส้อม | Standard |
ความหนาของส้อม | 1 7 / 8 " |
ประเภทส้อม | คงที่ |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
จัดการ | เหล็ก |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูงในการยกสูงสุด | 7.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 3" |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5500 |
ประเภทลูกปืนล้อรับน้ำหนัก | ตลับลูกลื่น |
โหลดล้อ Dia | 3" |
ขนาดล้อหลัก | 7" |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 200 |
โรลเลอร์ Dia | 2.875 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อพวงมาลัย | 7" |
พวงมาลัยโค้ง | 200 องศา |
จังหวะถึงสูงสุด ความสูงในการยก | 16 " |
ฐานล้อ | 49 " |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ตอบ ใช่ โดยทั่วไปแล้ว รถลากพาเลทของ Dayton นี้ใช้งานง่าย มีการออกแบบที่เรียบง่ายและต้องอาศัยการฝึกอบรมหรือประสบการณ์เพียงเล็กน้อยจึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
A.
A.
A. การบำรุงรักษาเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รถลากพาเลทของคุณอยู่ในสภาพการทำงานที่ดี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสลักเกลียวที่หลวม การหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และการตรวจสอบการสึกหรอและการฉีกขาดของล้อ
A. รถลากพาเลทสามารถใช้สำหรับการบรรทุกและขนถ่ายรถบรรทุกหรือรถพ่วงที่มีแท่นหรือแท่นยกระดับ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่มีท่าเรือหรือเตียงรถพ่วงมีความสูงต่างกัน ให้ใช้เครื่องมือปรับระดับท่าเรือหรือ บูมรถยก อาจจำเป็นสำหรับการขนถ่ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.