DAYTON 26W614 ตัวจับยึดแจ็ค Ratchet 100000 Lb.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คเสถียรภาพของรถพ่วง |
ระยะการปรับ | 39 "ถึง 51-1 / 2" |
ขนาดฐาน | 16 "x 18" |
สี | สีเหลือง |
ยกความจุ | 40,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | 100,000 ปอนด์ |
พื้นที่ด้านบน | 7-3 / 4 "Dia. |
UPC | 190735210710 |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะการปรับ | ขนาดฐาน | ยกความจุ | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W612 | 39 "ถึง 51-1 / 2" | 27 "x 48" | 40,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | ยางแข็ง 10 " | ฿26,387 | ||
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21 "x 16-1 / 2" | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 100,000 ปอนด์ | ยางแข็ง 10 " | ฿29,012 | ||
26W615 | 44-1 / 2 "ถึง 57" | 16 "x 18" | 40,000 ปอนด์ | 100,000 ปอนด์ | ยางแข็ง 10 " | ฿18,331 | ||
26W616 | 44 "ถึง 51" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 ปอนด์ | 50,000 ปอนด์ | ไม่มีล้อ | ฿8,064 | ||
26W617 | 41 "ถึง 57-1 / 2" | 13-3 / 4 "Dia. | 5,000 ปอนด์ | 50,000 ปอนด์ | ยางแข็ง 8 " | ฿12,671 | ||
26W618 | 41 "ถึง 47" | 16 "x 18" | 40,000 ปอนด์ | 100,000 ปอนด์ | ยางแข็ง 10 "และล้อเหล็ก 4" | ฿26,529 | ||
2W877 | 44 "ถึง 51" | 14 "Dia. | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 50,000 ปอนด์ | ไม่มีล้อ | ฿7,629 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.