VESTIL TEG-24-42-4 การ์ดข้อศอกสามชั้น, 42 x 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยามข้อศอกสามชั้น |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ขนาดแผ่นฐาน | 8 "x 8" |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | . 875 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 28.125 " |
มุมข้อศอก | 90 องศา |
ความลึกของยาม | 24 5 / 8 " |
ความยาวยาม | 24 5 / 8 " |
ความสูง | 42.56 " |
ความยาว | 28.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดรูยึด | 7 / 8 "x 1 1 / 4" |
ขนาดรูยึด | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" |
ความยาวแผ่นยึด | 8" |
ความหนาของแผ่นยึด | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 8" |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
จำนวนรูยึด | 8 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 1 / 2 " |
ความยาวแผ่น | 8 ใน |
ความหนาของแผ่น | 5 / 8 " |
ความกว้างของแผ่น | 8 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-teg-24-42-4.pdf |
ความกว้าง | 28.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 108.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.44 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ขนาดรูยึด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีอีจี-24-24-4 | 28.125 " | 24.56 " | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" | 28.12 " | ฿16,304 | ||
ทีอีจี-24-36-4 | 28.125 " | 36.56 " | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" | 28.12 " | ฿18,760 | ||
ทีอีจี-30-24-4 | 34.125 " | 24.56 " | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" | 34.12 " | ฿16,520 | ||
ทีอีจี-30-36-4 | 34.125 " | 36.56 " | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" | 34.12 " | ฿19,850 | ||
ทีอีจี-30-42-4 | 34.125 " | 42.56 " | 0.875" , 7/8" x 1 1/4" | 34.12 " | ฿22,562 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.