SOLBERG SLCR Series ไซเลนเซอร์โบลเวอร์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLCRT100 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 42 cfm | 1 (ม) NPT | ฿5,154 | |
A | SLCRT050 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 25 cfm | 1/2 (ม) NPT | ฿5,031 | |
A | SLCRT125 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 55 cfm | 1 1/4 (ม.) NPT | ฿5,356 | |
A | SLCRT075 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 35 cfm | 3/4 (ม) NPT | ฿5,154 | |
B | SLCRT150 | 3 1 / 8 " | 14 " | 14 " | 155 CFM | 1 1/2 (ม.) NPT | ฿6,043 | |
C | SLCRT200 | 3 5 / 8 " | 18.5 " | 18.5 " | 270 cfm | 2 (ม) NPT | ฿6,910 | |
C | SLCRT250 | 4 5 / 8 " | 23 11 / 16 " | 23 11 / 16 " | 385 CFM | 2 1/2 (ม.) NPT | ฿12,215 | |
D | SLCRT300 | 5 1 / 8 " | 28 " | 28 " | 575 CFM | 3 (ม) NPT | ฿17,053 | |
E | SLCR400 | 10 " | 23.88 " | 23.875 " | 575 CFM | 4 (F) NPT | ฿21,722 | |
D | SLCRT400 | 10 " | 29 5 / 16 " | 29 5 / 16 " | 575 CFM | 4 (ม) NPT | ฿22,393 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Pilot Point ดอกสว่าน
- เครื่องกวาดพื้นที่ขนาดใหญ่
- ผู้ถือเครื่องมือ
- เครื่องขยายเสียง PA
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- การจัดการสายไฟ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- ไม้ก๊อก
- REOTEMP เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดแม่เหล็ก
- LUMAPRO แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- APPROVED VENDOR แม่เหล็กจับ
- OETIKER 105 ซีรี่ส์, ที่หนีบหูสังกะสีพร้อมลูกโซ่เชิงกล
- WATTS Ames Maxim Series M400Z ชุดประกอบโซนแรงดันที่ลดลง
- ANVIL ที่หนีบท่อ
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว True Union SR, EPDM
- RIDGID กล้องตรวจสอบ
- CAMPBELL ฝาปิดแบบหมุนได้รอบตา
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ GR, สไตล์ DXMQ, ขนาด 842, ตัวลดเกียร์หนอน Ironman