Solberg Slcrt050 | Silencer 1/2 Mnpt ออก 25 Max Cfm | 3tky6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SOLBERG SLCRT050 Silencer 1/2 Mnpt Out 25 Cfm สูงสุด | AD2QLU 3TKY6

SOLBERG SLCRT050 ตัวเก็บเสียง 1/2 Mnpt Out 25 Max Cfm

In Stock
รายการ: AD2QLU รุ่น: SLCRT050ข้ามอ้างอิง: 3TKY6
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
฿5,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นInlet / Discharge Silencers
ออกแบบท่อ Silencer
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 2 "
กรองสื่อดูดซับเสียง
ความสูง14.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าคาร์บอน
Inlet / Outlet1/2 (ม) NPT
ความยาว14.5 "
แม็กซ์ ไหล25 cfm
ความยาวของหัวนม (นิ้ว)2
อัตราการลดเสียงรบกวน NRRสูงสุด 30 dB
ทางออก1/2 (ม) NPT
ชั่วคราว พิสัย-15 ถึง 212 F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)46.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงความยาวแม็กซ์ ไหลทางออกราคา
SOLBERG SLCR400 Silencer 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY 5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "575 CFM4 (F) NPT฿21,722
SOLBERG SLCRT075 ตัวเก็บเสียง 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (ม) NPT฿5,154
SOLBERG SLCRT100 Silencer 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (ม) NPT฿5,154
SOLBERG SLCRT125 Silencer 1 1/4 Mnpt ออก 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (ม.) NPT฿5,356
SOLBERG SLCRT150 Silencer 1 1/2 Mnpt ออก 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "155 CFM1 1/2 (ม.) NPT฿6,043
SOLBERG SLCRT200 Silencer 2 Mnpt Out 270 Cfm สูงสุด | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (ม) NPT฿6,910
SOLBERG SLCRT250 Silencer 2 1/2 Mnpt ออก 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3 SLCRT2504 5 / 8 "23 11 / 16 "23 11 / 16 "385 CFM2 1/2 (ม.) NPT฿12,215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SOLBERG SLCRT050 ตัวเก็บเสียง 1/2 Mnpt Out 25 Max Cfm
฿5,031 / หน่วย