SOLBERG SLCR400 Silencer 4 Fnpt Out 575 Max Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Inlet / Discharge Silencers |
ออกแบบ | ท่อ Silencer |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 " |
กรองสื่อ | ดูดซับเสียง |
ความสูง | 23.88 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Inlet / Outlet | 4 (F) NPT |
ความยาว | 23.875 " |
แม็กซ์ ไหล | 575 CFM |
ความยาวของหัวนม (นิ้ว) | 1-11/16 |
อัตราการลดเสียงรบกวน NRR | สูงสุด 30 dB |
ทางออก | 4 (F) NPT |
ชั่วคราว พิสัย | -15 ถึง 212 F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ไหล | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCRT050 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 25 cfm | 1/2 (ม) NPT | ฿5,031 | ||
SLCRT075 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 35 cfm | 3/4 (ม) NPT | ฿5,154 | ||
SLCRT100 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 42 cfm | 1 (ม) NPT | ฿5,154 | ||
SLCRT125 | 2 1 / 2 " | 14.5 " | 14.5 " | 55 cfm | 1 1/4 (ม.) NPT | ฿5,356 | ||
SLCRT150 | 3 1 / 8 " | 14 " | 14 " | 155 CFM | 1 1/2 (ม.) NPT | ฿6,043 | ||
SLCRT200 | 3 5 / 8 " | 18.5 " | 18.5 " | 270 cfm | 2 (ม) NPT | ฿6,910 | ||
SLCRT250 | 4 5 / 8 " | 23 11 / 16 " | 23 11 / 16 " | 385 CFM | 2 1/2 (ม.) NPT | ฿12,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.