EATON Danfoss H009 Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางไฮดรอลิกแบบถักของ Eaton Danfoss H009 Series เหมาะสำหรับอุปกรณ์และการใช้งานต่างๆ ให้ความทนทานต่อการสึกกร่อน ความทนทาน และความสามารถในการถ่ายโอนประสิทธิภาพสูงในระดับที่เหมาะสม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H00904-25 ร | 04 | 1 / 4 " | 25ft | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿7,815 | |
A | H00904-50 ร | 04 | 1 / 4 " | 50ft | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿21,064 | |
A | H00905-25 ร | 05 | 5 / 16 " | 25ft | 9 / 16 " | 3" | ฿21,659 | |
A | H00905-250 ร | 05 | 5 / 16 " | 250ft | 9 / 16 " | 3" | ฿60,552 | |
A | H00905-50 ร | 05 | 5 / 16 " | 50ft | 9 / 16 " | 3" | ฿17,491 | |
A | H00906-25 ร | 06 | 3 / 8 " | 25ft | 5 / 8 " | 3" | ฿9,844 | |
A | H00906-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 5 / 8 " | 3" | ฿66,606 | |
A | H00906-50 ร | 06 | 3 / 8 " | 50ft | 5 / 8 " | 3" | ฿18,948 | |
A | H00908-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 250ft | 25 / 32 " | 4" | ฿96,109 | |
A | H00908-25 ร | 08 | 1 / 2 " | 25ft | 25 / 32 " | 4" | ฿13,130 |
คุณสมบัติ
- สายยางเหล่านี้มีระบบ WeatherMATCH 4 ขั้นตอนที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการผสมสายยางและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้อย่างเหมาะสม ให้ความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานที่มีแรงดันสูง
- นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Dura-Seal ที่กำจัดการรั่วไหลของท่อระบายความร้อนเพื่อต้านทานการก่อตัวของความชื้นที่ปลายซ็อกเก็ตท่อในระหว่างการเริ่มต้นหรือปิดระบบ
- สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันในการทำงานสูงสุด 212 องศา F และ 400 psi ตามลำดับ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE 100R 6
- แซ่เจ1942/1
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมเราถึงต้องติดตั้งท่อให้ถูกต้อง?
การติดตั้งท่ออ่อนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่เหมาะสมและการใช้ท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย หากติดตั้งไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือทรัพย์สินเสียหายจากการฉีดพ่นของเหลวและกระสุนปืนที่บินได้
ท่อถักสิ่งทอคืออะไร?
สายยาง Eaton Weatherhead Series มีการเสริมแรงด้วยสิ่งทอที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิกแรงดันต่ำและปานกลาง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิล์มยืดพันฟิล์ม
- อุปกรณ์สวิตช์
- สถานีล้างตาส่วนบุคคล
- การควบคุมหม้อไอน้ำ
- ตลับ
- เครื่องทำความเย็น A / C
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ELKAY อ่างล้างจาน 1 สถานี
- MILLER BY HONEYWELL แขนยึดพื้นรอกพื้นที่ จำกัด
- BRISKHEAT เทปทำความร้อนซิลิโคน
- DYNABRADE เครื่องเจียรสายพาน 2 ล้อ 29 นิ้ว
- STRANCO INC DWR ซีรี่ส์ป้ายหมายเลขไดคัท
- COOPER B-LINE B12 ป๋อช่อง
- HOFFMAN Proair CR29 Series เครื่องปรับอากาศสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- PLAST-O-MATIC BSDA ซีรี่ส์ไดอะแฟรมวาล์วควบคุมอากาศขนาดเล็ก
- SPEARS VALVES ข้อต่อส่วนต่อขยาย EverTUFF TURF Riser
- OIL SAFE ฉลากเนื้อหาวงแหวนกาว