Eaton H00905-50r | สายยางถัก Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch ยาว 50 Foot | 20lv69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON H00905-50R สายยางถัก Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch ยาว 50 Foot | AF6XMM 20LV69

EATON H00905-50R ท่อถัก Id 0.31 นิ้ว Od 0.59 นิ้ว ยาว 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AF6XMM รุ่น: H00905-50Rข้ามอ้างอิง: 20LV69
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
฿17,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อไฮโดรลิค
วัสดุปกคลุมNeoprene
ขนาดเส้นประ05
ท่อภายใน Dia5 / 16 "
ความยาวท่อ50ft
ท่อนอก Dia.9 / 16 "
นาที. รัศมีการโค้งงอ3"
แรงดันใช้งาน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การสนับสนุนไฟเบอร์ถักเปีย
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 212 องศา
วัสดุ Tubeไนไตร
ชนิดภาพเขียนcrimped
UPC725975009840

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4009410000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประท่อภายใน Diaความยาวท่อท่อนอก Dia.นาที. รัศมีการโค้งงอราคา
EATON H00904-25R สายยางถัก Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch ยาว 25 Foot | AF6XMH 20LV65 H00904-25 ร041 / 4 "25ft1 / 2 "2-1 / 2 "฿7,815
EATON H00904-50R สายยางถัก Id 0.25 Inch Od 0.53 Inch ยาว 50 Foot | AF6XMJ 20LV66 H00904-50 ร041 / 4 "50ft1 / 2 "2-1 / 2 "฿21,064
EATON H00905-250R สายยางถัก Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch ยาว 250 Foot | AF6XMK 20LV67 H00905-250 ร055 / 16 "250ft9 / 16 "3"฿60,552
EATON H00905-25R สายยางถัก Id 0.31 Inch Od 0.59 Inch ยาว 25 Foot | AF6XML 20LV68 H00905-25 ร055 / 16 "25ft9 / 16 "3"฿21,659
EATON H00906-250R สายยางถัก Id 0.38 Inch Od 0.65 Inch ยาว 250 Foot | AF6XMN 20LV70 H00906-250 ร063 / 8 "250ft5 / 8 "3"฿66,606
EATON H00906-25R สายยางถัก Id 0.38 Inch Od 0.65 Inch ยาว 25 Foot | AF6XMP 20LV71 H00906-25 ร063 / 8 "25ft5 / 8 "3"฿9,844
EATON H00906-50R สายยางถัก Id 0.38 Inch Od 0.65 Inch ยาว 50 Foot | AF6XMQ 20LV72 H00906-50 ร063 / 8 "50ft5 / 8 "3"฿18,948

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON H00905-50R ท่อถัก Id 0.31 นิ้ว Od 0.59 นิ้ว ยาว 50 ฟุต
฿17,491 / หน่วย