EATON H00906-250R ท่อถัก Id 0.38 นิ้ว Od 0.65 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | Neoprene |
ขนาดเส้นประ | 06 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 5 / 8 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3" |
แรงดันใช้งาน | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | ไฟเบอร์ถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
UPC | 725975009857 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H00904-25 ร | 04 | 1 / 4 " | 25ft | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿7,815 | |
H00904-50 ร | 04 | 1 / 4 " | 50ft | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ฿21,064 | |
H00905-250 ร | 05 | 5 / 16 " | 250ft | 9 / 16 " | 3" | ฿60,552 | |
H00905-25 ร | 05 | 5 / 16 " | 25ft | 9 / 16 " | 3" | ฿21,659 | |
H00905-50 ร | 05 | 5 / 16 " | 50ft | 9 / 16 " | 3" | ฿17,491 | |
H00906-25 ร | 06 | 3 / 8 " | 25ft | 5 / 8 " | 3" | ฿9,844 | |
H00906-50 ร | 06 | 3 / 8 " | 50ft | 5 / 8 " | 3" | ฿18,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.