Dayton 26wa77 | โฟโต้คอนโทรลฟลัช 120vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 26WA77 โฟโต้คอนโทรลฟลัช 120vac | AB8QQF

DAYTON 26WA77โฟโตคอนโทรลฟลัช120vac

In Stock
รายการ: AB8QQF รุ่น: 26WA77
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
฿935 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1.5 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 30 60
เทียนเท้าบนเพื่อ 10 20
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ความยาว3"
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์16.7
สูงสุด แอมป์หลอดไส้16.7
แม็กซ์ วัตต์2000
การติดท่อร้อยสายไฟ 1/2 ", ฟลัช
คะแนน NEMAฝนตก
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
UPC190735210796
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.5
ความยาวเรือ (ซม.)5.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.9
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Built in Delay

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 26WA78 โฟโต้คอนโทรล ฟลัช 208 ถึง 277vac | เอบี8คิวคิวจี 26WA78สีเทา1.5 "อลูมิเนียมหล่อ3"2000เพื่อ 208 2772"฿756
DAYTON 26WA79 โฟโต้คอนโทรล ฟลัช 208 ถึง 277vac | AB8QQH 26WA79Black1-1 / 3 "โพลีคาร์บอเนต3.375 "1800เพื่อ 208 2771 1 / 3 "฿625
DAYTON 26WA80 โฟโต้คอนโทรลฟลัช 120vac | เอบี8คิวคิวเจ 26WA80สีเทา1-1 / 3 "โพลีคาร์บอเนต2.875 "18001201 1 / 3 "฿623
DAYTON 26WA81 โฟโต้คอนโทรล ฟลัช 208 ถึง 277vac | AB8QQK 26WA81สีเทา1-1 / 3 "โพลีคาร์บอเนต2.875 "1800เพื่อ 208 2771 1 / 3 "฿661
DAYTON 26WA90 โฟโต้คอนโทรลฟลัช 120vac | เอบี8คิวคิววี 26WA90Black1-3 / 18 "โพลีคาร์บอเนต3 3 / 18 "18001201 3 / 18 "฿583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 26WA77โฟโตคอนโทรลฟลัช120vac
฿935 / หน่วย