Dayton 26zt26 | ไฟทาวเวอร์ 56มม. คงที่/กระพริบ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 26ZT26 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDW

DAYTON 26ZT26 ทาวเวอร์ไลท์ 56 มม. คงที่/กะพริบ

In Stock
รายการ: AB8TDW รุ่น: 26ZT26
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
฿5,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดไฟทาวเวอร์ 56 มม
สีสีแดง
ความยาวสายไฟ20 "
วาดปัจจุบันเพื่อ 0.013 0.017
เส้นผ่าศูนย์กลาง2 1 / 5 "
กะพริบต่อนาที80
ความสูง6.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
ชีวิตหลอดไฟ30,000 ชม.
การออกแบบเลนส์กระบอก
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
โหมดคงที่หรือกะพริบ
การติดรองรับ Tube
อุณหภูมิในการใช้งาน-15 องศาถึง 40 องศา C.
อันดับIP65
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 90 240
วัตต์0.87 ถึง 1.01W

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันความสูงการติดแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
DAYTON 26ZT20 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDP 26ZT20สีแดง0.0336.25 "รองรับ Tube240.77฿4,450
DAYTON 26ZT21 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDQ 26ZT21แดงเขียว0.0757.75 "รองรับ Tube241.77฿6,160
DAYTON 26ZT23 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDT 26ZT23แดงเหลืองเขียว0.1029.25 "รองรับ Tube242.39฿7,928
DAYTON 26ZT24 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDU 26ZT24แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน0.14411 "รองรับ Tube243.39฿9,695
DAYTON 26ZT25 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDV 26ZT25แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ใส0.18612.625 "รองรับ Tube244.39฿11,640
DAYTON 26ZT27 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDX 26ZT27แดงเขียวเพื่อ 0.029 0.0397.75 "รองรับ Tubeเพื่อ 90 2402.07 ถึง 2.41W฿6,748
DAYTON 26ZT29 Tower Light 56 ​​มม. คงที่ / กระพริบ | AB8TDZ 26ZT29แดงเหลืองเขียวเพื่อ 0.04 0.0539.25 "รองรับ Tubeเพื่อ 90 2402.76 ถึง 3.22W฿8,517

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 26ZT26 ทาวเวอร์ไลท์ 56 มม. คงที่/กะพริบ
฿5,040 / หน่วย