ชุดไฟ DAYTON Tower เส้นผ่านศูนย์กลาง 56 มม
สไตล์ | รุ่น | สี | วาดปัจจุบัน | ความสูง | การติด | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26ZT33 | สีแดง | 0.033 | 5 2 / 25 " | โดยตรง | 24 | 0.77 | ฿7,195 | |
B | 26ZT20 | สีแดง | 0.033 | 6.25 " | รองรับ Tube | 24 | 0.77 | ฿4,373 | |
C | 26ZT39 | สีแดง | เพื่อ 0.013 0.017 | 5 2 / 25 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 0.87 ถึง 1.01W | ฿5,139 | |
D | 26ZT26 | สีแดง | เพื่อ 0.013 0.017 | 6.25 " | รองรับ Tube | เพื่อ 90 240 | 0.87 ถึง 1.01W | ฿4,952 | |
E | 26ZT34 | แดงเขียว | 0.075 | 6 13 / 20 " | โดยตรง | 24 | 1.77 | ฿9,617 | |
F | 26ZT27 | แดงเขียว | เพื่อ 0.029 0.039 | 7.75 " | รองรับ Tube | เพื่อ 90 240 | 2.07 ถึง 2.41W | ฿6,673 | |
G | 26ZT21 | แดงเขียว | 0.075 | 7.75 " | รองรับ Tube | 24 | 1.77 | ฿6,010 | |
E | 26ZT40 | แดงเขียว | เพื่อ 0.029 0.039 | 6 13 / 20 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 2.07 ถึง 2.41W | ฿6,906 | |
H | 26ZT41 | แดงเหลือง | เพื่อ 0.024 0.031 | 6 13 / 20 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 1.56 ถึง 1.82W | ฿6,908 | |
I | 26ZT42 | แดงเหลืองเขียว | เพื่อ 0.04 0.053 | 8 11 / 50 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 2.76 ถึง 3.22W | ฿8,530 | |
J | 26ZT29 | แดงเหลืองเขียว | เพื่อ 0.04 0.053 | 9.25 " | รองรับ Tube | เพื่อ 90 240 | 2.76 ถึง 3.22W | ฿8,440 | |
K | 26ZT36 | แดงเหลืองเขียว | 0.102 | 8 11 / 50 " | โดยตรง | 24 | 2.39 | ฿8,107 | |
L | 26ZT23 | แดงเหลืองเขียว | 0.102 | 9.25 " | รองรับ Tube | 24 | 2.39 | ฿7,731 | |
M | 26ZT43 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน | เพื่อ 0.056 0.075 | 9 15 / 19 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 3.96 ถึง 4.62W | ฿10,102 | |
N | 26ZT30 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน | เพื่อ 0.056 0.075 | 11 " | รองรับ Tube | เพื่อ 90 240 | 3.96 ถึง 4.62W | ฿9,967 | |
O | 26ZT37 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน | 0.144 | 9 15 / 19 " | โดยตรง | 24 | 3.39 | ฿9,694 | |
P | 26ZT24 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน | 0.144 | 11 " | รองรับ Tube | 24 | 3.39 | ฿9,412 | |
Q | 26ZT44 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ใส | เพื่อ 0.072 0.097 | 11 9 / 25 " | โดยตรง | เพื่อ 90 240 | 5.16 ถึง 6.02W | ฿12,083 | |
R | 26ZT25 | แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ใส | 0.186 | 12.625 " | รองรับ Tube | 24 | 4.39 | ฿11,182 |
ชุดประกอบไฟทาวเวอร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 56 มม.
ชุดไฟเดย์ตันทาวเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไฟกระพริบและดึงความสนใจของบุคลากรไปที่สถานะของเครื่องจักรและกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พื้นโรงงานหรือคลังสินค้า หน่วยเหล่านี้มีที่อยู่อาศัย ABS สำหรับการขัดถูและทนต่อแรงกระแทก พวกเขามีการออกแบบเลนส์ทรงกระบอกเพื่อให้ลำแสงโฟกัสที่คมชัดและท่อรองรับ / ท่อตรงเพื่อติดตั้งชุดประกอบได้อย่างง่ายดายเพื่อการมองเห็นและการสื่อสารที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย เลือกจากอาร์เรย์ของชุดไฟทาวเวอร์เหล่านี้ ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 5-2/25 และ 11-9/25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความหนาเคลือบ
- จุดติด
- แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- ยามขอบประตู
- อะแดปเตอร์เทอร์โมคัปเปิล
- อุปกรณ์ประปา
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การก่ออิฐ
- การใส่เกียร์
- DAYTON สลิงโซ่ เกรด 80
- CARLING TECHNOLOGIES ชุดป้องกันเสริม
- PARKER วาล์วตรวจสอบเครื่องทำความเย็น
- ERICO ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema
- ELGA ชุดติดผนัง
- ENPAC ท่อ Diverter รั่ว
- LEESON มอเตอร์เบรก สามเฟส TENV/TEFC ฐานแข็ง
- BALDOR MOTOR IEC เฟรมมอเตอร์ หน้าแปลน B5 สามเฟส เมตริก
- BISHAMON INDUSTRIES ตารางลิฟท์กรรไกร Lo Profile LX Series
- DAYTON แขนปั๊ม