DAYTON 2ATB5 ใบพัดสำรอง 36 นิ้ว 3 ใบ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เปลี่ยนใบพัด |
วัสดุใบมีด | เหล็ก |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
HP | 1/2 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ใบพัด Dia | 36 " |
รอบต่อนาที | 1075 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขว้าง | วัสดุใบมีด | เจาะ Dia | ใบพัด Dia | การหมุน | รอบต่อนาที | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2เอทีวี6 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | ฿5,624 | ||
2เอทีวี7 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ฿5,029 | ||
2ATW1 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ฿5,783 | ||
2ATW2 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ฿7,439 | ||
2 กิโลวัตต์ | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | ฿6,791 | ||
2MVX5 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 12.7mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | ฿3,676 | ||
2MVX8 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 17mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ฿5,701 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.