DAYTON ใบพัดสำรอง
สไตล์ | รุ่น | ขว้าง | วัสดุใบมีด | เจาะ Dia | ใบพัด Dia | การหมุน | รอบต่อนาที | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VE10D963PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,093 | |
B | GGS_47328 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,195 | |
C | VE10E025PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,449 | |
D | 2เอทีบี5 | - | เหล็ก | 1 / 2 " | 36 " | - | 1075 | - | 1/2 | ฿7,293 | |
E | 2เอทีวี6 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | ฿5,624 | |
F | VE10D988PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,871 | |
G | 2MVX9 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 17mm | 30 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ฿7,394 | |
F | VE10D965PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,820 | |
H | 335687 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,572 | |
I | GGS_47551 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,563 | |
F | VE10D968PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,920 | |
J | GGS_47332 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,303 | |
K | VE10E048PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,933 | |
L | GGS_47327 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,591 | |
E | 2ATW2 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ฿7,439 | |
M | 41NL 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,221 | |
C | VE10E023PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,194 | |
N | 2MVX5 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 12.7mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | ฿3,676 | |
H | 335685 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,277 | |
O | GGS_47325 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,534 | |
F | VE10D969PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿8,250 | |
P | VE10D992PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿24,501 | |
P | VE10D993PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿24,923 | |
F | VE10D987PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,827 | |
F | VE10D990PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,409 | |
Q | GGS_47553 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,338 | |
R | VE10D958PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,035 | |
F | VE10D986PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,825 | |
S | GGS_47326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,254 | |
H | 335686 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,546 | |
E | 2ATW1 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ฿5,783 | |
T | 2MVY 2 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 11.5mm | 30 " | - | 1100 | - | 1/5 | ฿6,173 | |
F | VE10D991PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿12,326 | |
F | VE10D964PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,613 | |
U | GGS_47333 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,003 | |
P | VE10D989PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,013 | |
F | VE10D984PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,029 | |
V | 41TH83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,811 | |
F | VE10D967PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,872 | |
W | VE1LXN4BAG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,813 | |
E | 2เอทีวี7 | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ฿5,029 | |
X | 2MVX8 | - | อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ | 17mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ฿5,701 | |
Y | GGS_47552 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿2,420 | |
F | VE10D985PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,161 | |
Z | GGS_47330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿4,133 | |
A1 | GGS_47329 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,232 | |
F | VE10D983PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,983 | |
B1 | GGS_47331 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,140 | |
C1 | 41TH84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿3,745 | |
D1 | VE10D962PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,756 | |
E | 2 กิโลวัตต์ | - | อลูมิเนียม | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | ฿6,791 | |
E1 | 3NJZ3 | - | เหล็ก | 1 / 2 " | 24 " | - | - | - | - | ฿9,675 | |
P | VE10D970PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿10,304 | |
F | VE10D994PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿18,519 | |
F | VE10D966PG | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,964 | |
F1 | 41NL 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,879 | |
G1 | 2MXY3 | ° 30 | อลูมิเนียม | 5 / 16 " | 10 " | CCW หันหน้าไปทาง Discharge | - | 600 | - | ฿723 | |
H1 | 3 กรัม | ° 38 | อลูมิเนียมหล่อทนประกายไฟ | 5 / 8 " | 30 " | CW หันหน้าไปทาง Discharge | - | 10230 | - | ฿19,183 |
ใบพัดทดแทน
ใบพัด Dayton เป็นอุปกรณ์ทดแทนที่เหมาะสมสำหรับระบบไอเสียและเครื่องหมุนเวียนอากาศสำหรับ HVAC และเครื่องทำความเย็น ใบพัดเหล่านี้มาพร้อมกับใบพัดลมเหล็ก/อลูมิเนียมที่ทนทานเพื่อลดการลากและงอที่ความเร็วสูง บางรุ่นมีการเคลือบสีฝุ่นเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง เลือกจากใบพัดสำรองที่มีให้เลือกมากมายทั้งแบบ 3 และ 4 ใบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Y และตะกร้ากรอง
- ประแจโครงสร้างและ Spud
- ผู้ถือประตูอัตโนมัติและแม่เหล็ก
- ถังน้ำหล่อเย็น
- กรอบเอกสารและโปสเตอร์
- แล็บแวร์
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- เครื่องมือถือ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ไวร์เวย์
- IDEAL ชุดไขควงหุ้มฉนวน
- SIMONDS ไฟล์สามสแควร์
- VOLLRATH Kool Touch Tong สแตนเลส 304
- LITTLE GIANT ตู้เก็บของ 2 ชั้น 1 ชั้นสีเทา
- DIXON ปะเก็น Sf Series
- SPEARS VALVES ไดอะแฟรมวาล์วไดอะแฟรมไฟฟ้ากระตุ้นด้วยโพลีโพรพิลีนระดับพรีเมียม หน้าแปลน โอริง EPDM
- INGERSOLL-RAND เครื่องขุดอากาศ
- BALDOR / DODGE ข้อต่อและเพลาขับ
- AIRSPADE ส่วนขยายด้วย Coupler