Dayton 2mxy3 | ใบพัด Dia10 นิ้ว Bore Dia 5/16 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2MXY3 ใบพัด Dia10 นิ้ว Bore Diameter 5/16 In | AC2URL

DAYTON 2MXY3 ใบพัด Dia10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2URL รุ่น: 2MXY3
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
฿723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด1.625 "
เจาะ Dia5 / 16 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP600
แม็กซ์ RPM1550
จำนวนใบมีด5
ขว้าง30 องศา
ใบพัด Dia10 "
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
มอเตอร์ที่ต้องการ HP1/50
การหมุนCCW หันหน้าไปทาง Discharge
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนชุดสกรู (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขว้างวัสดุใบมีดเจาะ Diaใบพัด Diaการหมุนรอบต่อนาทีCFM @ 0.000 นิ้ว SPHPราคา
DAYTON 2ATB5 เปลี่ยนใบพัด 36 นิ้ว 3 ใบ | AB9อั้ม 2เอทีบี5-เหล็ก1 / 2 "36 "-1075-1/2฿7,293
DAYTON 2ATV6 เปลี่ยนใบพัด 18 นิ้ว 3 ใบ | AB9BAD 2เอทีวี6-อลูมิเนียม1 / 2 "18 "-1075--฿5,624
DAYTON 2ATV7 เปลี่ยนใบพัด 20 นิ้ว 3 ใบ | AB9BAE 2เอทีวี7-อลูมิเนียม1 / 2 "20 "-1700--฿5,029
DAYTON 2ATW1 เปลี่ยนใบพัด 24 นิ้ว 3 ใบ | AB9BAF 2ATW1-อลูมิเนียม1 / 2 "24 "-1800--฿5,783
DAYTON 2ATW2 เปลี่ยนใบพัด 24 นิ้ว | AB9BAG 2ATW2-อลูมิเนียม1 / 2 "24 "-1075--฿7,439
DAYTON 2KWJ4 เปลี่ยนใบพัด 30 นิ้ว 3 ใบมีด | เอซีทูเคเอ็มเอช 2 กิโลวัตต์-อลูมิเนียม1 / 2 "30 "-1075--฿6,791
DAYTON 2MVX5 ใบพัดสำรอง 18 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว Bore | AC2UGN 2MVX5-อลูมิเนียมเคลือบผงสีดำ12.7mm18 "-1500-1/12฿3,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2MXY3 ใบพัด Dia10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16 นิ้ว
฿723 / หน่วย