DAYTON 2C362 พัดลมใบมีด เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 4-1 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ความกว้างใบมีด | 9.187 " |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3408/2252 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3180/1868 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2916/1522 |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 26 องศา |
ใบพัด Dia | 18 " |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1/3 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/11 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM สูง | 1725 |
RPM ต่ำ | 1140 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | วัสดุใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | เหมาะกับแบรนด์ | รูกุญแจ | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | เดย์ตัน | - | - | - | ฿48,796 | ||
2C683 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,852 | ||
2C842 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,825 | ||
2C855 | - | อลูมิเนียม | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | ฿2,936 | ||
2MXX7 | - | อลูมิเนียม | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | ฿1,109 | ||
2MXX8 | - | อลูมิเนียม | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | ฿723 | ||
2MXX9 | - | อลูมิเนียม | 2.125 " | - | - | - | 1550 | 5 | ฿997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.