Dayton 2c855 | พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2C855 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9DAG

DAYTON 2C855 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9DAG รุ่น: 2C855

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
ความสูงของใบมีด2-9 / 16 นิ้ว
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด5 9 / 16 "
เจาะ Dia3 / 8 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP928/629
CFM @ 0.125 นิ้ว SP799/437
CFM @ 0.250 นิ้ว SP664/174
แม็กซ์ RPM1725
จำนวนใบมีด3
ขว้าง28 องศา
ใบพัด Dia12 "
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น1/25
ต้องใช้ HP @ Lower RPM1/70
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge
RPM สูง1550
RPM ต่ำ1050
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)30.23
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPวัสดุใบมีดความกว้างใบมีดสีเหมาะกับแบรนด์รูกุญแจแม็กซ์ RPMจำนวนใบมีดราคา
DAYTON 50M234 เปลี่ยนใบพัด | AB6FPQ 21DT26 50M234----เดย์ตัน---฿48,796
DAYTON 2C362 พัดลมใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว | AB9CXV 2C362-อลูมิเนียม9.187 "---17253฿3,797
DAYTON 2C683 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9CZM 2C683-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,852
DAYTON 2C842 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | เอบี9ดีเอเอฟ 2C842-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,825
DAYTON 2MXX7 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-อลูมิเนียม3.5 "---15505฿1,109
DAYTON 2MXX8 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-อลูมิเนียม1.625 "---15505฿723
DAYTON 2MXX9 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 12 นิ้ว Bore Diameter 5/16 In | AC2URH 2MXX9-อลูมิเนียม2.125 "---15505฿997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2C855 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว
฿2,936 / หน่วย