DAYTON 2C367 พัดลมใบมีด 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 3-7 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ความกว้างใบมีด | 9.625 " |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3766/2489 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3587/2183 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3375/1574 |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 20 องศา |
ใบพัด Dia | 20 " |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1/3 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/10 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM สูง | 1725 |
RPM ต่ำ | 1140 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1 / 2 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 องศา | ฿3,708 | |
2C368 | 1 / 2 " | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20 องศา | ฿4,006 | |
2C369 | 1 / 2 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 องศา | ฿5,081 | |
4C230 | 1 / 2 " | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23 องศา | ฿3,931 | |
4C349 | 5 / 8 " | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24 องศา | ฿4,168 | |
4C462 | 5 / 8 " | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17 องศา | ฿4,650 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.