DAYTON 2C374 พัดลมใบมีด 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 2-7 / 16 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ความกว้างใบมีด | 11.875 " |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2704 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2011 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1697 |
แม็กซ์ RPM | 1140 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 10 องศา |
ใบพัด Dia | 30 " |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/6 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM ต่ำ | 1140 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C457 | 5 / 8 " | 6122/4556 | 5322/3568 | 4676/2755 | 20 องศา | ฿6,658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.