Dayton 2c522 | พัดลมชัตเตอร์ 20 นิ้ว มิลล์อลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2C522 ชัตเตอร์พัดลม 20 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม AB9CYQ

DAYTON 2C522 ชัตเตอร์พัดลม 20 นิ้วมิลล์ Finish Aluminium

In Stock
รายการ: AB9CYQ รุ่น: 2C522
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
฿3,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBackdraft Damper / Wall Shutter
วัสดุใบมีดมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม
เหมาะกับพัดลม Dia (ใน.)20
ความกว้างของหน้าแปลน1.5 "
ความลึกของเฟรม2-1 / 4 "
พื้นที่ฟรี2.289 ตารางฟุต
วัสดุG-90 โครงเหล็กชุบสังกะสีและแท่งผูก
สูงสุด ความเร็ว1500 รอบต่อนาที
ขนาดรูยึด9/32 x 1/2 นิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้ง
จำนวนแผง1
เปิดความลึก (นิ้ว)6-1/4
ต้องเปิด20-1/2 x 20-1/2"
สแควร์โดยรวม (นิ้ว)23
ชนิดภาพเขียนแรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)60.71
ความยาวเรือ (ซม.)60.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7308909590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรูยึดวัสดุใบมีดความลึกของเฟรมตำแหน่งการติดตั้งต้องเปิดชนิดภาพเขียนความกว้างพื้นที่ฟรีราคา
DAYTON 1C055 พัดลมชัตเตอร์ 30 1/2 นิ้ว | AA9 บาท 1C0559/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"แนวตั้ง30-1/2 x 30-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-5.452 ตารางฟุต฿6,653
DAYTON 1C209 ชัตเตอร์พัดลม 36 1/2 นิ้ว Double Pannel Aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"แนวตั้ง36-1/2 x 36-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-7.071 ตารางฟุต฿11,177
DAYTON 1C210 ชัตเตอร์ติดผนัง เปิด 42-1/2 นิ้ว ความลึกของเฟรม 3 นิ้ว 2 แผง | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"แนวตั้ง42-1/2 x 42-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-10.253 ตารางฟุต฿13,029
DAYTON 1C211 พัดลมชัตเตอร์ 48 1/2 นิ้ว | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม3"แนวตั้ง48-1/2 x 48-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงคู่-12.924 ตารางฟุต฿15,193
DAYTON 1C742 พัดลมชัตเตอร์ 12 1/2 นิ้ว | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม2-1 / 2 "แนวตั้ง12-1/2 x 12-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-0.786 ตารางฟุต฿3,119
DAYTON 1C743 พัดลมชัตเตอร์ 16 1/2 นิ้ว | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม2-1 / 2 "แนวตั้ง16-1/2 x 16-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-1.436 ตารางฟุต฿3,851
DAYTON 1C744 พัดลมชัตเตอร์ 18 1/2 นิ้ว | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 นิ้วมิลล์เสร็จสิ้นอลูมิเนียม2-1 / 2 "แนวตั้ง18-1/2 x 18-1/2"แรงโน้มถ่วงดำเนินการแผงเดียว-2.043 ตารางฟุต฿4,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2C522 ชัตเตอร์พัดลม 20 นิ้วมิลล์ Finish Aluminium
฿3,622 / หน่วย