DAYTON 2C799 โบลเวอร์ 18 1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความลึก | 32 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 19.625 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 14.25 |
ความสูง | 37 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 19-5 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3/4 ถึง 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1-3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | แพ็คเกจไดรฟ์น้อยลง |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 18 1 / 4 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 9 7 / 32 " |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 110.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87.63 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | dBA @ 5 ฟุต | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿167,308 | |
7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿188,241 | |
7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | สามเฟส | ฿161,971 | |
7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | สามเฟส | ฿186,513 | |
7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | สามเฟส | ฿189,294 | |
7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿161,196 | |
7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | ฿186,302 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.