DAYTON 2HDA1 เครื่องทำความร้อนป้องกันการแข็งตัว 2.5/1.95 Kw
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ป้องกันการแข็งตัว |
Air Flow | 150/130 ลบ.ม. |
แอมป์เอซี | 10.7/9.42 |
บีทูเอช | 8530/6650 |
ความลึก | 14 " |
ความสูง | 12.5 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์สีเทากลางเพื่อป้องกันการกัดกร่อน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
kW | 2.5/1.95 |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 60/46 องศาฉ |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
รหัส HS | 8516290030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.