Dayton 2hnt9 | แผ่นกรองล่วงหน้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2HNT9 Pad แผ่นกรองล่วงหน้า | AC2CNY

DAYTON 2HNT9 แผ่นกรองล่วงหน้า

In Stock
รายการ: AC2CNY รุ่น: 2HNT9
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
฿2,659 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพรีฟิลเตอร์
ประสิทธิภาพการกรองเพื่อ 80% 85
กรอบใช่
พื้นที่สื่อ22 ตารางฟุต
ความลึกที่กำหนด12.25 "
ขนาดตัวกรองที่กำหนด12-1/4x2x12-1/4
ความสูงที่กำหนด12.25 "
ความกว้างที่กำหนด2"
UPC190735220399

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประสิทธิภาพการกรองกรอบพื้นที่สื่อความลึกที่กำหนดขนาดตัวกรองที่กำหนดความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดราคา
DAYTON 2HNP7 ตัวกรองแผ่นกรองล่วงหน้า AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-ใช่-1"12x16x112 "16 "฿1,833
DAYTON 2HNT4 แผ่นกรองใยแก้วล่วงหน้า | AC2CNT 2 ชมเพื่อ 25% 30ไม่7-1 / 2 ตร. ฟุต21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2฿1,110
DAYTON 2HNT8 Pad แผ่นกรองล่วงหน้า | AC2CNX 2 ชมเพื่อ 30% 35ใช่11 ตารางฟุต12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"฿967
DAYTON 2HPB3 แผ่นกรองทดแทนแผ่นกรองล่วงหน้า AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2HPB3-ใช่-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "฿1,386
DAYTON 2HPC1 แผ่นกรองทดแทนแผ่นกรองล่วงหน้า AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC 1-ใช่-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "฿24
DAYTON 2HPD6 แผ่นกรองทดแทนแผ่นกรองล่วงหน้า AC2CQZ | AC2CRA 2 แรงม้า 6-ไม่-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "฿233
DAYTON 2HPE2 Replacement Filter แผ่นกรองล่วงหน้า AC2CRE | AC2CRF 2HPE2-ไม่-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "฿191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2HNT9 แผ่นกรองล่วงหน้า
฿2,659 / หน่วย