DAYTON 2LKR1 เครื่องบด/ดอกสว่าน 16 นิ้ว 1.5 แรงม้า 150-3000 Spd
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
แอมป์ | 23.0/11.5 |
ความจุ | สว่าน 1-1 / 2 ", ดอกเอ็น 3/4", เฟซมิลล์ 3 " |
ขนาดเชย | ไม่รวม |
คอลัมน์ Dia | 4-1 / 2 " |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 3" |
รอบต่อนาที | เพื่อ 150 3000 |
แกนหมุน | R8 |
ความเร็วแกน | เพื่อ 150 3000 |
Spaper Taper | R8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 17 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
การแกว่ง | 16 " |
T- สล็อต | (4) 5/8 |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 9-1 / 2 x 32 นิ้ว |
ท่องเที่ยว | 7" |
แรงดันไฟฟ้า | มอเตอร์ 115/230, 120 Power Feed Table |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 346.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8459290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.