DAYTON เครื่องเจาะสว่าน 55VC63 เฟส 1 สวิง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงสี / เครื่องเจาะ |
graduations | 0.001 " |
หัว | เกียร์ขับเคลื่อน |
ระยะ | 1 |
แกนหมุน | R8 |
Spaper Taper | R8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 13-3 / 8 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3" |
การแกว่ง | 18 " |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | 37 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 10 x 50 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 262.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.