Dayton 2m034 | มอเตอร์ AC/DC สากล 1/15hp 5000 Rpm 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2M034 Universal Ac / dc Motor 1/15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLL

DAYTON 2M034 Universal Ac/dc Motor 1/15hp 5000 รอบต่อนาที 115v

In Stock
รายการ: AC2QLL รุ่น: 2M034
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
฿4,745 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ AC / DC สากล
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย300 ชม.
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia2.75 "
กรงขังเปิด Dripproof
กรอบไม่ใช่อัตรา
แอมป์โหลดเต็ม1.2
HP1/15
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย4.437 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์เครื่องตัดกุญแจ
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์รู
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดรู
หลุมยึด(2) # 10-32
แผ่นป้าย RPM5000
การติดตั้ง OC2-3 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.187 "
ระยะ1
การหมุนCW
ช่วง RPMกว่า 3600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา3 / 4 "
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8501204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนตลับแอมป์โหลดเต็มความยาวเพลาHPการติดหลุมยึดแผ่นป้าย RPMราคา
DAYTON 2M033 มอเตอร์ AC / DC สากล 1/15Hp 5000 รอบต่อนาที 115V | AC2QLK 2M033CCWแขนเสื้อ1.23 / 4 "1/15รู(2) # 10-325000฿4,587
DAYTON 2M037 Universal Ac / dc Motor 1 / 10hp 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWลูกบอล1.57 / 8 "1/10รู(2) # 10-328000฿6,494
DAYTON 2M066 Universal Ac / dc Motor 1/15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLP 2M066CCWแขนเสื้อ1.21 "Ea.1/15ฐาน45000฿5,273
DAYTON 2M277 Universal Ac / dc Motor, 1/15hp, 5000 Rpm, 115v | AC2QMY 2M277CCWแขนเสื้อ1.23 / 4 "1/15รู(2) # 10-325000฿5,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2M034 Universal Ac/dc Motor 1/15hp 5000 รอบต่อนาที 115v
฿4,745 / หน่วย