Dayton 2m191 | มอเตอร์ AC/DC สากล 1hp 10000 รอบต่อนาที 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2M191 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสากล 1 แรงม้า 10000 รอบต่อนาที 115 โวลต์ | เอซีทูคิวเอ็มเจ

DAYTON 2M191 Universal Ac/dc Motor 1hp 10000 รอบต่อนาที 115v

In Stock
รายการ: AC2QMJ รุ่น: 2M191
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
฿22,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ AC / DC สากล
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย300 ชม.
ตลับลูกบอล
Body Dia3.875 "
กรงขังเปิด Dripproof
กรอบไม่ใช่อัตรา
แอมป์โหลดเต็ม12.1
HP1
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
ความยาวเพลาน้อย7 25 / 32 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์เครื่องตัดกุญแจ
การออกแบบมอเตอร์AC / DC สากล
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดใบหน้า
หลุมยึด(4) # 10-32
แผ่นป้าย RPM10,000
การติดตั้ง OC3-1/4 x 3-1/4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.031 "
ระยะ1
การหมุนCCW
ช่วง RPMกว่า 3600
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia7 / 16 "
ความยาวเพลา1.25 "
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.59
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8501206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาน้อยการติด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
DAYTON 2M145 Universal Ac / dc Motor 1 / 2hp 10000rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187 "รู7.437 "3 / 8 "฿15,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2M191 Universal Ac/dc Motor 1hp 10000 รอบต่อนาที 115v
฿22,587 / หน่วย