มาร์คเกอร์ท่อ BRADY ท่อจ่ายน้ำมัน
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5697-O | - | 5" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿653 | |
A | 5697- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿843 | |
B | ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 7 / 8 " | ฿1,028 | |
B | 4065-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2" | ฿797 | |
A | 5697-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,213 | |
C | 7117-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿734 | |
B | 4065- | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 13 / 16 " | ฿965 | |
D | 7117-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿734 | |
E | 7117-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿734 | |
B | 4065-D | 4 ถึง 6 " | 2 13 / 16 " | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | 2 13 / 16 " | ฿862 | |
F | 4065-F | 6 "ถึง 7-7 / 8" | 8" | สายรัด | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 8" | ฿900 | |
F | 4065-G | 8 "ถึง 9-7 / 8" | 10 " | สายรัด | 1 | แผ่นพลาสติกพิมพ์ | 10 " | ฿1,267 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมท่อแบบอินไลน์
- อุปกรณ์ระบุตำแหน่งยูทิลิตี้ใต้ดิน
- ปลายก้านทรงกลม
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- Magnetic Starters พร้อม Thermal Overload
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- การฝึกอบรม
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- น้ำมันหล่อลื่น
- PNEUMADYNE INC Manifold 90 องศา
- DAYTON พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงพร้อมการ์ดไอดี, ใบมีด 12 นิ้ว
- SHURTAPE เทปพันท่อชนิดพิเศษ
- ADD-A-LEVEL ชั้นวางของพลาสติก 3 ชั้น
- EDWARDS SIGNALING โทนเบส
- KENNEDY ฉลากเกรดประหยัด
- ENERPAC แขนจับยึดซีรีส์ CAS
- ALLEGRO SAFETY ถังดักส์
- TSUBAKI บูชเทเปอร์แยกประเภท R1