จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 4065-B Pipe Marker Fuel Oil Supply 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AE3ZGL 5GXN9

BRADY 4065-B Pipe Marker น้ำมันเชื้อเพลิง 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in

In Stock
รายการ: AE3ZGL รุ่น: 4065-Bการอ้างอิงโยง: 5GXN9

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿434 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
สีพื้นหลังสีเหลือง
เหมาะกับท่อ OD1-1/2 to 2-3/8"
ความสูง7 / 8 "
ตำนานสีBlack
รูปแบบการแนบเครื่องหมายSnap-On
วัสดุแผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน
ความกว้าง7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.94
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับท่อ ODความสูงรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดวัสดุความกว้างราคา
BRADY 5697-I Pipe Marker Fuel Oil Supply 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in | AA6MUD 14H868 5697- ฉัน1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿836
BRADY 5697-II Pipe Marker การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AA6MUE 14H869 5697-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF12 "฿1,288
BRADY 5697-O Pipe Marker Fuel Oil Supply 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Snap-On-โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF8"฿648
BRADY 7117-1 Pipe Marker Fuel Oil Supply 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง1ไวนิลไวต่อแรงกด14 "฿21
BRADY 7117-3C Pipe Marker การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง Y ถึง 3/4 นิ้ว | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "และเล็กกว่า2.25 "ติดด้วยตนเอง3ไวนิลไวต่อแรงกด2.75 "฿734
BRADY 7117-4 Pipe Marker Fuel Oil Supply 3/4 ถึง 2-3 / 8 In | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "ติดด้วยตนเอง4ไวนิลไวต่อแรงกด7"฿734
BRADY 4065-A Pipe Marker Fuel Oil Supply 3/4 ถึง 1-3 / 8 In | AE3ZGK 5GXN8 4065-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน13 / 16 "฿372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 4065-B Pipe Marker น้ำมันเชื้อเพลิง 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8in
฿434 / หน่วย