KIDDE สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | อ่านข้อมูลดิจิตอล | ความสูง | แหล่งพลังงาน | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KN-ซัง-IC | - | ไม่ | 1.75 " | 120โวลต์,9โวลต์ | - | 1 | ฿3,087 | |
B | KN-COP-IC | - | ใช่ | 1.75 " | 120โวลต์,9โวลต์ | - | 1 | ฿4,736 | |
C | KN-ซัง-DP2 | 1-23 / 32 " | ไม่ | 3 15 / 16 " | 120 VAC, (2) แบตเตอรี่ AA | 5" | 6 | ฿14,428 | |
D | 21007426 | 1.5 " | ใช่ | 5.25 " | 120VAC, นิเกิลเมทัล | 5.25 " | 1 | ฿7,573 | |
E | หจก. เคเอ็น - ซัง - บี | 1.5 " | ไม่ | 5" | (3) อ | 3" | 1 | ฿2,285 | |
F | KN-COPP-B-LPM | 1.5 " | ไม่ | 2.75 " | (3) อ | 4.75 " | 1 | ฿2,786 | |
G | KN-COPP-B-LS | 1.5 " | ใช่ | 5" | (3) อ | 3" | 1 | ฿3,049 | |
H | KN-ซัง-LP2 | 1.5 " | ไม่ | 2.75 " | (2) อ | 4.5 " | 6 | ฿11,269 | |
I | C3010 | 1.5 " | ไม่ | 2.75 " | ลิเธียมไอออนปิดผนึก | 4.5 " | 1 | ฿3,741 | |
H | 9C05-LP2 | 1.5 " | ไม่ | 2.75 " | (2) อ | 4.5 " | 1 | ฿2,306 | |
J | C3010-ดี | 1.5 " | ใช่ | 2.75 " | ลิเธียมไอออนปิดผนึก | 4.5 " | 1 | ฿5,062 | |
K | KN-คอป-3 | 1.75 " | ใช่ | 6 | 9V | 3.75 " | 6 | ฿19,983 | |
L | KN-ซัง-DP2 | 1.75 " | ไม่ | 3.875 " | 120โวลต์,9โวลต์ | 5" | 1 | ฿2,527 | |
K | KN-คอป-3 | 1.75 " | ใช่ | 6" | 120โวลต์,9โวลต์ | 3.75 " | 1 | ฿4,538 |
ปลุกคาร์บอนมอนอกไซด์
สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ Kidde ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่มีกลิ่นสีและรสจืด สัญญาณเตือน Kidde ที่มีคุณภาพเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับทางเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจจับระดับของ CO อิเล็กโทรดจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีคาร์บอนมอนอกไซด์จากนั้นจึงเรียกสัญญาณเตือนด้วยเสียง 85 dB มีไฟ LED สีแดงสำหรับแจ้งเตือนด้วยภาพและสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายที่อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์ สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบใช้สายหรือแบบเสียบปลั๊กเหล่านี้มีให้เลือกทั้งความสูงความลึกและความกว้างที่แตกต่างกัน บางรุ่นยังมาพร้อมกับการอ่านข้อมูลดิจิทัล
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปสะท้อนแสงและสติ๊กเกอร์
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- ลูกกรง
- ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- อุปกรณ์ประปา
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- มอเตอร์หอยโข่ง
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ไวร์เวย์
- SCHNEIDER ELECTRIC ช่องเสียบรีเลย์
- BLUFF คณะกรรมการท่าเรือ
- HALLOWELL ตู้เก็บของมือถือพร้อมชั้นวางของและประตู Clearview
- SECURITRON แม่เหล็กไฟฟ้าล็อคบอนด์เซนเซอร์
- ABB S201 Series เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
- DIXON สเปรย์วาล์ว
- GORLITZ ลูกสูบ
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ตและเกลียว, EPDM
- WESTWARD ฐานแม่เหล็ก
- BRADY โซ่พลาสติก