Kidde Kn-copp-b-ls | สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์เคมีไฟฟ้า Aa | 3ynj4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KIDDE KN-COPP-B-LS สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี Aa | AD3EMM 3YNJ4

KIDDE KN-COPP-B-LS คาร์บอนมอนอกไซด์ เคมีไฟฟ้า Aa

In Stock
รายการ: AD3EMM รุ่น: KN-COPP-B-LSข้ามอ้างอิง: 3YNJ4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,049 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลุกคาร์บอนมอนอกไซด์
การแจ้งเตือนด้วยเสียง85dB @ 10 ฟุต. เจี๊ยบ
แบตเตอรี่สำรองไม่
ความลึก1.5 "
วิธีการตรวจจับไฟฟ้า
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง5"
ความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายไม่
อุณหภูมิในการใช้งาน40 องศาถึง 100 องศา F
แหล่งพลังงาน(3) อ
การแจ้งเตือนด้วยภาพไฟ LED สีแดง
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8531100045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่ม Hush (ไม่ใช่)
  • ปุ่มทดสอบ (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกอ่านข้อมูลดิจิตอลความสูงแหล่งพลังงานความกว้างกก. จำนวนราคา
KIDDE 9C05-LP2 สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AA4EAM 12G545 9C05-LP21.5 "ไม่2.75 "(2) อ4.5 "1฿2,306
KIDDE KN-COPP-B-LPM สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AA4EAN 12G547 KN-COPP-B-LPM1.5 "ไม่2.75 "(3) อ4.75 "1฿2,786
KIDDE KN-COB-IC สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AB4GDY 1XTH1 KN-ซัง-IC-ไม่1.75 "120โวลต์,9โวลต์-1฿3,087
KIDDE KN-COP-IC สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AB4GDZ 1XTH2 KN-COP-IC-ใช่1.75 "120โวลต์,9โวลต์-1฿4,736
KIDDE 21007426 สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AD3EMK 3YNJ2 210074261.5 "ใช่5.25 "120VAC, นิเกิลเมทัล5.25 "1฿7,573
KIDDE KN-COB-B-LP สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี Aa | AD3EML 3YNJ3 หจก. เคเอ็น - ซัง - บี1.5 "ไม่5"(3) อ3"1฿2,285
KIDDE C3010 สัญญาณเตือนคาร์บอนมอนอกไซด์ไฟฟ้าเคมี | AD3MXU 40H496 C30101.5 "ไม่2.75 "ลิเธียมไอออนปิดผนึก4.5 "1฿3,741

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KIDDE KN-COPP-B-LS คาร์บอนมอนอกไซด์ เคมีไฟฟ้า Aa
฿3,049 / หน่วย