PNEUMADYNE INC Manifold, 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ขนาดขาเข้า | ขนาดรูยึด | จำนวนทางเข้า | จำนวนร้านค้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ม.10-125-3-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 3 | 1 / 8 " | 1" | 2.5 " | ฿1,405 | |
B | ม.10-125-4-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 4 | 1 / 8 " | 1" | 3.25 " | ฿1,501 | |
C | ม.10-125-6-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 6 | 1 / 8 " | 1" | 4.75 " | ฿1,706 | |
D | ม.10-125-2-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 2 | 1 / 8 " | 1" | 1.75 " | ฿1,255 | |
E | ม.10-125-5-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 5 | 1 / 8 " | 1" | 4" | ฿1,610 | |
F | ม.10-125-8-90 | 1" | 1 / 4 " | 0.17 " | 2 | 8 | 1 / 8 " | 1" | 6.25 " | ฿1,936 | |
G | ม.30-375-10-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 10 | 3 / 8 " | 1.5 " | 10.75 " | ฿3,577 | |
F | ม.30-375-8-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 8 | 3 / 8 " | 1.5 " | 8.75 " | ฿3,412 | |
B | ม.30-375-4-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 4 | 3 / 8 " | 1.5 " | 4.75 " | ฿2,252 | |
C | ม.30-375-6-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 6 | 3 / 8 " | 1.5 " | 6.75 " | ฿2,470 | |
D | ม.30-375-2-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 2 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2.75 " | ฿2,061 | |
A | ม.30-375-3-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 3 | 3 / 8 " | 1.5 " | 3.75 " | ฿2,266 | |
E | ม.30-375-5-90 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.2 " | 1 | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 5.75 " | ฿2,390 | |
C | ม.20-250-6-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 6 | 1 / 4 " | 1.25 " | 5.625 " | ฿1,748 | |
F | ม.20-250-8-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 8 | 1 / 4 " | 1.25 " | 7.375 " | ฿1,993 | |
B | ม.20-250-4-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 4 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3.875 " | ฿1,565 | |
D | ม.20-250-2-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 2 | 1 / 4 " | 1.25 " | 2.125 " | ฿1,310 | |
E | ม.20-250-5-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 5 | 1 / 4 " | 1.25 " | 4.75 " | ฿1,638 | |
A | ม.20-250-3-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 3 | 1 / 4 " | 1.25 " | 3" | ฿1,434 | |
G | ม.20-250-10-90 | 1.25 " | 3 / 8 " | 0.2 " | 2 | 10 | 1 / 4 " | 1.25 " | 9.125 " | ฿2,102 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อสแตนเลส
- ช้อนโลหะ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบ Durometer
- GFCI สายแข็ง
- ส่วนขยายปืนฉีด
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- อากาศบำบัด
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- โฟม
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- DURO ระดับความดัน
- STANLEY มาตรการเทป
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2 1/2, 60V
- PROTO หัวประแจแรงบิดปลายเปิด
- DYNAFORM มุม ISOFR สีเทา
- TSUBAKI สเตอร์ 1.500 ด้านนอก # 35
- LOVEJOY L Type Hub, Solid No Bore
- VERMONT GAGE เกจปลายคู่เทเปอร์ล็อค
- LISTA วงเวียนลิ้นชัก
- MORSE CUTTING TOOLS รวมสว่าน/ก๊อก