ลมนิวเมติก M10-125-2-90 | ท่อร่วม 90 โลหะ Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | 2kha1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNR 2KHA1

PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 โลหะ Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HNR รุ่น: M10-125-2-90ข้ามอ้างอิง: 2KHA1
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
฿1,255 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นManifold 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
ขนาดขาเข้า1 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดรูยึด0.17 "
จำนวนทางเข้า2
จำนวนร้านค้า2
ขนาด Outlet1 / 8 "
ความสูงโดยรวม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ความกว้างโดยรวม1"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7616995060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดขาเข้าขนาดรูยึดจำนวนทางเข้าจำนวนร้านค้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNT 2KHA2 ม.10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "฿1,405
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNU 2KHA3 ม.10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "฿1,501
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNV 2KHA 4 ม.10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"฿1,610
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNW 2KHA 5 ม.10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "฿1,706
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว | AC2HNX 2KHA 6 ม.10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "฿1,936
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 นิ้ว | AC2HPG 2KHC 6 ม.20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "฿1,310
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Manifold 90 Metal Npt 3/8 นิ้ว | AC2HPH 2KHC7 ม.20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"฿1,434

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Manifold 90 โลหะ Npt 1/4 นิ้ว 1/8 นิ้ว
฿1,255 / หน่วย