เดย์ตัน 2pyn5 | ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 1/2 นิ้ว พิทช์ 30 องศา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ใบพัด DAYTON 2PYN5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว ระยะพิทช์ 30 องศา | AC3APW

DAYTON ใบพัด 2PYN5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว ระยะพิทช์ 30 องศา

In Stock
รายการ: AC3APW รุ่น: 2PYN5
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
฿360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด3 / 4 "
เจาะ Dia3 / 16 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP300 cfm
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 3000
จำนวนใบมีด10
จำนวนสกรูตัวหนอน1
ขว้าง30 องศา
ใบพัด Dia4 1 / 2 "
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
มอเตอร์ที่ต้องการ HP1/150 แรงม้า
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ใบพัด Dayton 2PYN5 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพโดยการหมุนเวียนอากาศเพื่อกระจายความร้อนและกระจายอากาศปรับอากาศในระบบ HVAC พัดลมดูดอากาศ และหน่วยทำความเย็น ใช้ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • สร้างขึ้นจากอะลูมิเนียมเพื่อน้ำหนักเบาและความแข็งแกร่งของโครงสร้างในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้
  • ใบพัดนี้มีมุมเอียง -30 องศา เพื่อหมุนเวียนอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการระบายอากาศที่รวดเร็ว
  • มีใบมีดออกแบบอย่างแม่นยำจำนวน XNUMX ใบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของอากาศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดการทำงาน
  • ใบพัด Dayton 2PYN5 นี้มีทิศทางการปล่อยออกตามเข็มนาฬิกา (CW) เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและขับเคลื่อนอากาศไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมที่สุด
  • ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 3000 RPM สร้างการไหลเวียนของอากาศที่สำคัญในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
  • สำหรับใบพัดที่มีใบมีดพลาสติก ลองดู Dayton FJLK5 หน่วยให้อัตราการไหล 27 CFM ที่ 3000 RPM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: จะติดตั้งใบพัด Dayton 2PYN5 ได้อย่างไร?

A.

  • ปิดไฟให้กับอุปกรณ์
  • ตรวจสอบความเสียหายของใบพัด
  • ทำความสะอาดเพลาหรือดุม
  • จัดแนวใบพัดให้ถูกต้อง
  • ปลอดภัยด้วยตัวยึดที่เหมาะสม
  • ยอดคงเหลือหากจำเป็น
  • ตรวจสอบการจัดตำแหน่งและการแนบ
  • ทดสอบการทำงานก่อนการคืนพลังงาน

ถาม เราจะรักษาใบพัดนี้ได้อย่างไร?

A.

  • ตรวจสอบความเสียหาย ใบมีดงอ และตัวยึดที่หลวม
  • ค่อยๆ ขจัดเศษซากและสิ่งสกปรกด้วยน้ำและแปรงขนนุ่ม
  • ปรับสมดุลใหม่หากเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความไร้ประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบและขันตัวยึดให้แน่นเป็นประจำ
  • ใช้สารหล่อลื่นที่แนะนำหากจำเป็น
  • ป้องกันการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
  • เก็บบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษา

ถาม เราควรคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกใบพัด Dayton 2PYN5

A.

  • จับคู่ขนาด การไหลเวียนของอากาศ และทิศทางให้ตรงกับความต้องการใช้งานของคุณ
  • เลือกใบพัดที่มีวัสดุที่เหมาะสมและสร้างคุณภาพ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะกับการติดตั้งอุปกรณ์และข้อกำหนดมอเตอร์ของคุณ
  • เลือกใช้ประสิทธิภาพที่ประหยัดพลังงานโดยมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON ใบพัด 2PYN5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว ระยะพิทช์ 30 องศา
฿360 / หน่วย