เอเอ็ม Pc1210g0 | เครื่องนับอิเล็กทรอนิกส์ LCD 6 หลัก | 49y068 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM PC1210G0 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 Digits Lcd | AG7APK 49Y068

ENM PC1210G0 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD

In Stock
รายการ: AG7APK รุ่น: PC1210G0ข้ามอ้างอิง: 49Y068
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
฿5,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง% + /-0.01
ตัวอักษรสูง0.276 "เบอร์
ประเภทการเชื่อมต่อ10 Pin Connector
ความลึก1.51 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.31 "
แสดงจอแอลซีดี
พอดี2 "แผงตัด
สัญญาณอินพุต85 ถึง 265VAC / 90 ถึง 360VDC
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP67
นาที. เปิด / ปิดพัลส์25 มิลลิวินาที
การติดแผงหน้าปัด
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนตัวเลข6
เอาท์พุตรีเลย์และ LED
คะแนนเอาต์พุต0.2A ที่ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
พลังงานที่จำเป็นmA 6
ช่วง Prescalingเพื่อ 1 999,999
ตั้งล่วงหน้าใช่
รีเซ็ตประเภทสัญญาณระยะไกล
UPC696333812702

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9106908500

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ไม่ใช่)
  • สูงสุด นับต่อวินาที (20)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Non-Volatile Memory (no battery). โซลิดสเตทอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณอินพุตราคา
ENM PC1210F0 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD | AG7APJ 49Y067 PC1210F010 ถึง 40 VDC฿4,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM PC1210G0 เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD
฿5,158 / หน่วย