พัดลมแกน Dayton 2RTK6 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะจุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือกลในพื้นที่แห้งที่มีพื้นที่จำกัด ให้การเปลี่ยนสนามที่ง่ายดายสำหรับพัดลมตามแนวแกนส่วนใหญ่ พัดลมแกนสี่เหลี่ยมมาตรฐานนี้มีตลับลูกปืนสำหรับการทำงานอย่างเหมาะสมในทุกตำแหน่งการติดตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- พัดลมแกน Dayton 2RTK6 มีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมพร้อมรูยึดที่มุมแต่ละด้านเพื่อการติดตั้งผนังหรือแผงที่ง่ายดาย
- หน่วยนี้มีมอเตอร์ขั้วสีเทาพร้อมฉนวน Class A และสร้างกระแสลม 124/112 cfm ที่แรงดันสถิต 0.000 นิ้ว
- มีการป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์เพื่อปกป้องตัวเครื่อง
- โครงพัดลมนี้ทำจากอลูมิเนียม และใบพัดลมทำจากโพลีบิวทิลีนเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Fan Guards: พัดลมหรือยามนิ้วเหล่านี้ติดตั้งเหนือพัดลมนี้เพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันการบาดเจ็บ
- ชุดสายไฟ: ชุดสายไฟที่เข้ากันได้จะติดอยู่ที่ขั้วต่อของพัดลมนี้เพื่อเปิดเครื่อง
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม คะแนน IP ของพัดลมแกน Dayton 2RTK6 นี้คือเท่าใด
A. พัดลมแกน Dayton 2RTK6 นี้ได้รับการจัดอันดับ IP20 สำหรับการจำกัดไม่ให้นิ้วหรือวัตถุเข้าไปด้านใน
ถาม: อัตรากำลังของพัดลมแกนนี้คืออะไร?
A. พัดลมแกน Dayton 2RTK6 นี้มีกำลังไฟ 21/23 วัตต์ และต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 115VAC
Q. อะไรคือจุดปลอดภัยในการใช้งานพัดลมแกนนี้?
A.
- พัดลมต้องต่อสายดินอย่างแน่นหนา และแหล่งพลังงานที่เชื่อมต่อต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
- ล็อคและติดแท็กการถอดสายไฟเพื่อป้องกันการจ่ายไฟโดยไม่ตั้งใจ อย่าหักงอสายเคเบิลหรือปล่อยให้สายเคเบิลสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน น้ำมัน จาระบี หรือสารเคมี
- ปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดและป้องกันสายเคเบิลจากวัตถุมีคม
ถาม: อุณหภูมิสูงสุดที่พัดลมแกนนี้สามารถจัดการได้คือเท่าไร?
A. พัดลมแกน Dayton 2RTK6 สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุด 158 องศาฟาเรนไฮต์