Dayton 2rtd1 | พัดลมแกน 115vac 4-11/16 นิ้ว สูง 4-11/16 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2RTD1 Axial Fan 115vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 พัดลมแกน 115vac 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้ว ความกว้าง

In Stock
รายการ: AC3DJX รุ่น: 2RTD1
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
฿1,687 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.25
ตลับแขนเสื้อ
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีน
CFM @ 0.000 นิ้ว SP115
ทบ49
ความลึก1.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้ว
RPM ของพัดลม3100
ความสูง4 11 / 16 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
การติดตั้งตา OC4-1 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
ระยะ1
ต้องใช้ชุดสายไฟ (ไม่รวม)
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์20
ความกว้าง4 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)14
ความยาวเรือ (ซม.)50.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)27
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

พัดลมแกน Dayton 2RTD1 เป็นยูนิตความเร็วเดียวที่ใช้สำหรับการทำความเย็นเฉพาะจุดในพื้นที่แห้งที่มีพื้นที่จำกัด พัดลมแกนสี่เหลี่ยมมาตรฐานนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การทำความเย็นตู้ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือกล สามารถเปลี่ยนภาคสนามได้กับพัดลมตามแนวแกนส่วนใหญ่เพื่อให้เปลี่ยนได้ง่าย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • พัดลมแกน Dayton 2RTD1 มีตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งบนช่องเจาะแบบกลมหรือติดตั้งเข้ากับช่องเจาะแบบสี่เหลี่ยม
  • มีรูยึดทุกมุมสำหรับติดตั้งกับผนังหรือแผง
  • พัดลมแกนนี้มีตลับลูกปืนแบบปลอกสำหรับการทำงานอย่างเหมาะสมในตำแหน่งการไหลของอากาศในแนวนอน
  • ตัวเรือนประทับด้วยลูกศรเพื่อระบุการหมุนใบมีดและทิศทางการไหลของอากาศ
  • หน่วย IP20 นี้มีมอเตอร์ขั้วสีเทาพร้อมฉนวน Class A สำหรับสร้างกระแสลม 115 / 95 cfm ที่แรงดันสถิต 0.000 นิ้ว
  • มีตัวเรือนอะลูมิเนียมพร้อมใบมีดโพลีบิวทิลีนเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • พัดลมนี้มีการป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Fan Guards: พัดลมหรือยามนิ้วเหล่านี้ปกป้องพัดลมจากความเสียหายและป้องกันการบาดเจ็บของผู้ใช้
  • ชุดสายไฟ: ผู้ใช้สามารถต่อชุดสายไฟที่เข้ากันได้กับพัดลมนี้เพื่อเปิดเครื่อง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ครูอัส E19455

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามจุดปลอดภัยใดในการใช้งานพัดลมแกนนี้

A.

  • พัดลมต้องต่อสายดินอย่างแน่นหนา และแหล่งพลังงานที่เชื่อมต่อต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
  • ล็อคและติดแท็กการถอดสายไฟเพื่อป้องกันการจ่ายไฟโดยไม่ตั้งใจ อย่าหักงอสายเคเบิลหรือปล่อยให้สายเคเบิลสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน น้ำมัน จาระบี หรือสารเคมี
  • ปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดและป้องกันสายเคเบิลจากวัตถุมีคม

ถาม จะติดตั้งพัดลมแกน Dayton 2RTD1 ได้อย่างไร

A.

  • ติดตั้งพัดลมนี้ในตำแหน่งเพลาแนวนอนในตำแหน่งที่ต้องการ
  • ยึดพัดลมโดยใช้สกรูและคลิปหนีบกระดาษหรือน็อตและสลักเกลียว
  • เสียบสายไฟเข้ากับพัดลมและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 115V ที่ต่อสายดิน

ถาม: อุณหภูมิสูงสุดที่พัดลมแกนนี้สามารถจัดการได้คือเท่าไร?

A. พัดลมแกนนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 158 องศา F.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นRPM ของพัดลมแอมป์ตลับความสูงเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งราคา
DAYTON 2RTD9 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKD 2RTD931000.12แขนเสื้อ4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน฿1,144
DAYTON 2RTE1 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKE 2RTE131500.12ลูกบอล4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿2,068
DAYTON 2RTE4 Axial Fan 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿912
DAYTON 2RTE8 Axial Fan 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12อากาศเสียดทานเป็นศูนย์3.125 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿1,096
DAYTON 2RTF2 Axial Fan 5vdc 1-15 / 16 Inch H 1-15 / 16 Inch Width | AC3DKP 2RTF243000.16อากาศเสียดทานเป็นศูนย์1 15 / 16 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿288
DAYTON 2RTF9 Axial Fan 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿1,019
DAYTON 2RTH1 Axial Fan 24vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKT 2RTH161000.13อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿1,019

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2RTD1 พัดลมแกน 115vac 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้ว ความกว้าง
฿1,687 / หน่วย